Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Gastronomie-Bekleidung
>
Latzschürze
>
Artikel
Baumwollschürze, 80 x 100 cm, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6451-120110
Hersteller:
PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
120110
EAN/GTIN:
4059276021642
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Köper-Latzschürze, grün, 80 x 100 cm, mit Bauchverstärkung, leicht und angenehm zu tragen bei allen Arbeiten mit geringen Risiken
Weitere Informationen:
Größe:
80 x 100 cm
Farbe:
grün
Material:
100 % Köper-Baumwolle
Verpackung:
1 Stück / 100 Stück im Karton
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schürzen
Weitere Suchbegriffe:
Tischlerschürze
,
Latz-Schürze
,
Latzschürze
,
latzschürze 80 x 100 cm
,
arbeitsschürze grün
,
arbeitsschürze
,
Köperschürzen
,
Schutzschürzen
,
Schürze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baumwollschürze Köper mit Tasche, 80 x 100 cm, blau
PRO FIT by Fitzner
111125
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen