| |
|
| Artikel-Nr.: C6451-142-45 Herst.-Nr.: 142-45 EAN/GTIN: 4059276051427 |
| | |
|
| | |
| Bei dem Sicherheitsschuh Line Arctos L trifft dynamisches Design auf durchdachte Funktionalität. Hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem. Rutschhemmung: SRC - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS und auf Stahlböden mit Glycerin (SRC = SRA + SRB) Zusatzanforderungen für besondere Anwendungen: A - Antistatischer Schuh (von 1.10^5 OHM- 1.10^9 OHM) FO - Öl und Benzin resistente Sohle (Standard bei den Normen EN ISO 20345:2011, EN ISO 20346:2011 und EN ISO 20347:2012) E - Energieaufnahme im Fersenbereich (= 20 Joule) WRU - Schaft, Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (= 60min - Wasseraufnahme < 30%) P - Durchtrittssicherheit (= 1100 N.) Branche: Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe Leichtindustrie Schwerindustrie Bau / Abfall / Recycling Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Ausführung: | Halbschuh | Schutzstufe: | S3 | Zehenschutzkappe:: | Kunststoffkappe | Zwischensohle:: | durchtrittsichere Gewebezwischensohle | Farbe: | schwarz / blau | Material: | Lasche: gepolsterte Textillasche Innenfutter: Atmungsaktives Textilfutter Obermaterial: Microfaser | Lieferbare Größen: | 38 - 47 | Verpackung: | 1 Paar / 8 Paar im Karton | Norm: | EN ISO 20345:2011 - Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Bereich EN 61340-4-3:2001 - Schutz vor statischen Aufladungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, 142, Hochschuhe, S3 Schuhe, Schuhe |
| | |
| |