Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Schutzausrüstung
>
Gehörschutz
>
Ohrpfropfen
>
Artikel
Gehörschutzstöpsel PRO FIT® "Prosoft 38", orange, lose, SNR 38 dB
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6451-160
Hersteller:
PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
160
EAN/GTIN:
4059276006748
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel Soft-PU, lose im großen Polybeutel, SNR 34 db(A), H 33db(A), M 31 db(A), L 28 db(A), konische Form, hoher Tragekomfort, dauerhafte Rückverformung, hervorragende Dämmwerte
Weitere Informationen:
SNR Wert:
SNR-34 dB
Farbe:
orange
Material:
Soft-PU
Inhalt:
250 Paar
Verpackung:
1 Beutel (250 Paar) / 20 Beutel im Karton
Norm:
EN 352-2:2002
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Gehörschutz
>
Gehörschutz
Weitere Suchbegriffe:
gehörschutzstöpsel pro fit
,
einweg ohrstöpsel
,
Gehörschutz
,
Stöpsel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,96*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 250 Paar (ab € 0,09184* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,32*
€ 44,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,74*
€ 43,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,22*
€ 41,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 34,61*
€ 41,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,01*
€ 33,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,96*
€ 27,32
pro Beutel
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufbewahrungsbox PRO FIT® für Gehörschutzstöpsel leer
PRO FIT by Fitzner
905550
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen