Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Schutzausrüstung
>
Gehörschutz
>
Ohrpfropfen
>
Artikel
Gehörschutzstöpsel PRO FIT® "Prosoft 38", blau, Kordel detektierbar, paarweise, SNR 38 dB
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6451-162
Hersteller:
PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
162
EAN/GTIN:
4059276038664
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel Soft-PU mit Kordel, detektierbar, blau, paarweise im Polybeutel, SNR 38 dB (A), H 36 dB(A), M 36 dB(A), L 33 dB(A), konische Form, hoher Tragekomfort, dauerhafte Rückverformung, hervorragende Dämmwerte
Weitere Informationen:
SNR Wert:
SNR-38 dB
Farbe:
blau
Material:
Soft-PU
Inhalt:
200 Paar
Verpackung:
1 Box (200 Paar) / 10 Boxen im Karton
Norm:
EN 352-2:2002
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Gehörschutz
>
Gehörschutz
Weitere Suchbegriffe:
gehörschutzstöpsel mit band
,
einweg ohrstöpsel
,
gehörschutzstöpsel pro fit
,
Gehörschutzstöpsel mit Band
,
Gehörschutz
,
Stöpsel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 50,40*
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Paar (ab € 0,252* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 77,01*
€ 91,64
pro Box
ab 2 Boxen
€ 76,30*
€ 90,80
pro Box
ab 5 Boxen
€ 73,04*
€ 86,92
pro Box
ab 10 Boxen
€ 60,50*
€ 72,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 58,01*
€ 69,03
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 50,40*
€ 59,98
pro Box
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufbewahrungsbox PRO FIT® für Gehörschutzstöpsel leer
PRO FIT by Fitzner
905550
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen