| |
|
| Artikel-Nr.: C6451-202-S Herst.-Nr.: 202-S EAN/GTIN: 4059276038428 |
| | |
|
| | |
| Die Warnschutzjacke aus Softshell-Material ist wind-und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-lagenlaminat, wasserdichter Front-Reißverschluss, hoch abriebfest, robustes Softshellmaterial, Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial, Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel, plus Schulterreflexstreifen, angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke, Fleecefutter im Kragen, verstellbarer Ärmelsaum, abtrennbare Ärmel, Saum weitenverstellbar, 2 Taschen über dem Saum, 1 Brusttaschen, 2 Innentaschen, Wassersäule 8.000 mm, Atmungsaktivität 3.000 g/m²/24h Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | neonorange | Material: | 100% Polyester softshell - 3-Lagen Laminat, 100% Polyester Micro-Fleece | Lieferbare Größen: | S - XXXL | Verpackung: | 1 Stück / 10 Stück im Karton | Norm: | EN ISO 20471:2013 Klasse 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |