Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz T-Shirt PRO FIT®, neongelb, mit UV-Schutz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-2111-L
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     2111-L
EAN/GTIN:
     4059276058105
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Das Warnschutz T-Shirt bietet Warnwirkung und UV-Schutz in einem. Die Warnschutzkleidung ist nach EN ISO 13688:2013 (allgem. Anforderungen), EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2 (Warnschutz) und EN 13758-2:2003+A1:2006 (UV-Schutz 40+) zertifiziert. In ergänzenden, offiziellen Tests wies das Material sogar einen UPF (UV-Schutz) von 50+ aus. Die Testung erfolgte unter 25 Waschzyklen, der UV-Schutz blieb dabei erhalten. Die auflaminierten, segmentierten Reflexstreifen (umlaufend um Körper, Arme sowie über die Schulterpartien) sind dehnbar, nahtfrei und engen dadurch auch bei kleinen Größen nicht ein. Die innovative Lyocellfaser macht die Innenseite des Kleidungsstücks besonders weich und komfortabel. Das Material aus natürlichen Rohstoffen sorgt zudem für geringes Bakterienwachstum, ist geruchshemmend und schweißabsorbierend. Die Lyocellfasern der Marke TENCEL™ werden in einem umweltbewussten Herstellungsprozess aus dem nachhaltig bezogenen natürlichen Rohstoff Holz erzeugt. Der botanische Ursprung der TENCEL™ Cellulosefaser definiert einen neuen Standard in Punkto Nachhaltigkeit. Das Material ist OEKO-TEX® zertifiziert und besonders für Allergiker geeignet. V-Ausschnitt und Ärmel sind mit farbig abgesetzten Strickbündchen versehen. Eine aufgesetzte Tasche sorgt für eine sichere Aufbewahrung. Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,17m² (z.B. bis 25cm x 30cm vorne und 25cm x 30cm hinten) Ein gravierender Vorteil, wenn eine Personalisierung ohne Einfluss auf die Warnschutzwirkung gewünscht wird.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
neongelb
Material:
Polyester | TENCEL™
Gramatur:
180
Pflegehinweise:
40°C- Schonwaschgang, Keine chemische Reinigung möglich, Nicht bleichen!, Trocknen im Trockner nicht möglich, Nicht bügeln!
Lieferbare Größen:
S - XXXL
Verpackung:
1 Stück / 25 Stück im Karton
Norm:
EN 20471 Kategorie Klasse 2, EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen | EN 13758-2 UV-Schutz | EN ISO 20471 Warnschutz
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, t-shirt uv, warnschutz t-shirt l, 2111, Warnshirt, Poloshirt, T-Shirt, Warnschutz, Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
211-L
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.