| |
|
| Artikel-Nr.: C6451-262 Herst.-Nr.: 262 EAN/GTIN: 4059276061891 |
| | |
|
| | |
| Prosoft 39 Gehörschutzstöpsel mit Kordel, paarweise verpackt in einer Box, hervorragende Dämmwerte: SNR 39 dB(A), H 38 dB(A), M 37 dB(A), L 34 dB(A). Durch die Kombination aus Weichheit auf der einen und Stabilität auf der anderen Seite bieten die Stöpsel einen hohen Tragekomfort. Durch das langsame Ausdehnen passt sich der Stöpsel der Größe und der Form des Gehörganges optimal an seinen Benutzer an und dichtet den Gehörgang dank der konischen Form gut ab. Weitere Informationen: | | SNR Wert: | SNR-39 dB | Farbe: | grün | Größe: | 29,9 mm | Verpackung: | 1 Spenderbox / 8 Spenderboxen | Norm: | EN 352-2:2002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |