Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT® Gesichtsschutzvisier "Panorama Plus", Ersatzscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-38103
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     38103
EAN/GTIN:
     4059276031962
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfhalterung
Gesichtsschutz
Panorama Plus Kopfschutzschild, klar, passend für Panorama Plus Kopfschutzhalterung (Art: 35002), leicht auszutauschen, dank Scheibenabrundung im Kinnbereich mehr Schutz vor auftreffenden Spritzern, Funken und Splittern, Stärke: 2 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
240 x 240 mm
Farbe:
klar
Material:
Polycarbonat
Verpackung:
1 Stück / 50 Stück im Karton
Norm:
Kategorie II EN 166 BT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
35002
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.