Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Handschuh PRO FIT® "Perfect", schwarz, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-5001-9
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     5001-9
EAN/GTIN:
     4059276039470
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PU-Handschuh, schwarz / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung, Polyamid-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, hervorragende Passform
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
schwarz
Material:
Beschichtung: Polyurethan (PU) / Träger: Polyester
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Liner:
13 Gauge
Features:
Besonders atmungsaktiv, Silikonfreier Herstellungsprozess, OEKO-TEX® zertifiziert
Lieferbare Größen:
6 - 11
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 3131X
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,65*
  
Preis gilt ab 12 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 60000 Paar
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
€ 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.