Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex Handschuhe, "Sumo", grün, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-550
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     550
EAN/GTIN:
     4059276010196
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
SUMO Latex-Handschuh, hellgelb / grün, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung, Baumwolle/Polyester-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, Handrücken atmungsaktiv, sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit auch bei Nässe, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, wasserabweisende Handinnenfläche
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grün
Material:
Beschichtung: schrumpfgerautes Latex / Träger: Baumwolle/Polyester
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 3242X
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
ab 12 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.