Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wig Schweißerhandschuh Rindnappaleder, 35 cm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-551811
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     551811
EAN/GTIN:
     4059276024094
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Rindnappaleder-Schweißerhandschuh ''Wig'', natur, Handinnenfläche und Handrücken aus Rindnappaleder, Stulpe aus Rindspaltleder, Nähte aus Kevlar®-Garn - höherer Hitzeschutz und längere Standzeiten, Länge ca. 35 cm, Pulsschutz, Flügeldaumen, Lederschichtel, gutes Tastgefühl - geeignet für den Einsatz von dünnen Schweißdrähten
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
Handinnenfläche und Handrücken Rindnappaleder / Stulpe Rindspaltleder
Länge:
35 cm
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Thermische Risiken
Verpackung:
12 Paar / 60 Paar im Karton
Norm:
EN 388 Level 1132 EN 407 412X4X EN 12477 B
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.