Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindvoll Leder Arbeitshandschuhe, "Watt", natur, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-552113-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     552113-10
EAN/GTIN:
     4059276004416
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Leder-Handschuh "Watt", natur/natur, Standard-Qualität, Materialstärke: ca. 1,1 mm, Innenhandfutter, Canvas-Stulpe, weich und flexibel, gute Passform, gute Abriebwerte
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
Rindvollleder / Baumwolle
Materialstärke:
1,1 mm
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
8 - 12
Verpackung:
12 Paar / 120 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 3143X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
ab 12 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.