Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Schnittschutzbekleidung
>
Ärmelschützer
>
Artikel
Armschoner, Aramid, 40 cm, mit Daumenloch
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6451-581905
Hersteller:
PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
581905
EAN/GTIN:
4059276024568
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Armschoner aus Kevlar®, ca. 40 cm lang, gelb, mit Daumenloch, atmungsaktiv, enganliegend, bequemer, angenehmer Tragekomfort, beidseitig tragbar, sehr gute Qualität, Schnittlevel 3, Kontakthitzelevel 1
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Farbe:
gelb
Material:
Kevlar®
Kontakthitzelevel:
1
Schnittschutzlevel:
3
Verpackung:
1 Paar / 100 Paar im Karton
Norm:
Kategorie II EN 388:2016 Level 133XB EN 407 Level X1XXXX
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Armschoner
Weitere Suchbegriffe:
Ärmelschoner
,
Ärmelschützer
,
pro fit armschutz
,
arm schnittschutz
,
armstulpen daumenloch
,
Armschoner
,
Armschutz
,
Ärmelschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,05*
Preis gilt ab 15.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paar
ab 25 Paar
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paar
ab 100 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Armschoner, Aramid, 30 cm, mit Daumenloch
PRO FIT by Fitzner
581432
ab € 5,51*
Sonstiges
Armschoner, Aramid, 35 cm, mit Daumenloch
PRO FIT by Fitzner
770236
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen