Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikerhandschuhe "Optimal", HPT, Klettverschluss, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-605722-8
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     605722-8
EAN/GTIN:
     4059276001569
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mechnikerhandschuh, grau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit HPT-Polymer-Beschichtung, Baumwoll-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund mit Klettverschluss - für einen optimalen Sitz, sehr angenehmer Tragekomfort durch 100 % Baumwolle, gute Passform, Handrücken atmungsaktiv, sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit auch bei Nässe, sehr gute Abriebfestigkeit für extrem lange Standzeiten, wasserabweisende Handinnenfläche
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau / schwarz
Material:
Beschichtung: HPT Polymer / Träger: Baumwolle
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Lieferbare Größen:
8 - 11
Verpackung:
12 Paar / 144 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 Level 2121X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
87755-8
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.