Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuh, jersey, natur, schwer, gesäumt, gedoppelt, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     260S-1624312
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     620333
EAN/GTIN:
     4059276025503
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwoll-Jersey-Handschuh, natur, Strickbund, schwere Qualität - ca. 60 g/Paar, Finger- und Daumenbereich gedoppelt, atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort - Innenseite flauschig aufgeraut
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
100 % Baumwolle
Art des Schutzes:
Produktschutz, Mechanischer Schutz
Verpackung:
12 Paar / 240 Paar im Karton
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuh größe 10, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh natur, profit 620333, Baumwolljerseyhandschuhe, Jerseyhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 1,01*
2 Tage
200
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 1,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,0004*
€ 79,14*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.