Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Baumwollhandschuhe, trikot, natur, standard, Strickbund, Gr. 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6451-630371
Hersteller:
PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
630371
EAN/GTIN:
4059276025688
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwoll-Trikot-Handschuh, natur, Strickbund, Länge: 24, 26 cm, Standard Qualität - ca. 16 g/Paar, atmungsaktiv, sehr gutes Feingefühl, beidseitig tragbar, passgenauer Unterzieh-, Schutz- und Allergieschutzhandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
100 % Baumwolle
Länge:
24, 26 cm
Art des Schutzes:
Produktschutz
Verpackung:
12 Paar / 600 Paar im Karton
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Baumwollhandschuhe / Nylonhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Neurodermitishandschuh
,
Schafsnappahandschuhe
,
Servierhandschuhe
,
Trikothandschuh
,
Trikothandschuhe
,
Zwirnhandschuh
,
Zwirnhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
baumwollhandschuh größe 10
,
baumwollhandschuh
,
baumwollhandschuh natur
,
profit 630371
,
Baumwolltrikothandschuhe
,
Produktschutzhandschuhe
,
Produktschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,20*
Preis gilt ab 90.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,35*
€ 0,42
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,32*
€ 0,38
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,30*
€ 0,36
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,28*
€ 0,33
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,25*
€ 0,30
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,20*
€ 0,24
pro Paar
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handschuhhalter, neongrün
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen