Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuh, trikot, weiß, mit Schichtel, gesäumt Gr. 13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-64015-13
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     64015-13
EAN/GTIN:
     4059276003754
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwoll-Trikot-Handschuh, reinweiß, gesäumt, schwere Qualität - ca. 30 g/Paar, mit Schichtel und eingesetztem Daumen, atmungsaktiv, sehr gutes Feingefühl, perfekte Passform durch Einzelgrößen, passgenauer Unterzieh-, Schutz- und Allergieschutzhandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
13
Farbe:
weiß
Material:
100 % Baumwolle
Art des Schutzes:
Produktschutz
Lieferbare Größen:
6 - 13
Verpackung:
12 Paar / 600 Paar im Karton
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 90.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,35*
€ 0,42
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,28*
€ 0,33
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.