Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuh, Bauwollschlinge, 35 cm, Stulpe, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-670911
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     670911
EAN/GTIN:
     4059276026470
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwollschlingen-Handschuh, natur, mit Segeltuch-Stulpe, Flügeldaumen, Länge ca. 35 cm, guter Hitzeschutz, empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 200°C, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
Baumwolle
Länge:
35 cm
empfohlene max. Kontakthitze:
200 °C
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Thermische Risiken
Verpackung:
12 Paar / 60 Paar im Karton
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuh größe 10, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh natur, profit 670911, Hitzeschutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Thermohandschuhe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 30 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.