Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex Handschuhe "LUX", 30 cm, vollgetaucht, grün, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-68017-8
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     68017-8
EAN/GTIN:
     4059276039302
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Latexhandschuh, grün, Volltauchung - Handinnenfläche, Handrücken und Stulpe mit Latex Beschichtung, Baumwoll-Trikotfutter, Handinnenfläche und Handrücken mit schrumpfgerauter Oberfläche, guter Tragekomfort, sicherer Griff in feuchter Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, gute Abrieb- und Weiterreißbarkeitswerte für eine lange Standzeit, optimales Tastgefühl, nahtlose Grifffläche, gute Kälte- und Wärmeisolation, anatomische Passform, flüssigkeitsdicht, Länge: ca. 30 cm
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grün
Material:
Beschichtung: schrumpfgerautes Latex / Träger: Baumwolle/Trikot
Länge:
30 cm
Branche:
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Lieferbare Größen:
7 - 10
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Verpackung:
12 Paar / 72 Paar im Karton
Norm:
EN 388 Level 4131X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 72 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.