Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hivis Armschoner, 45 cm, ohne Daumenloch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-770545
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     770545
EAN/GTIN:
     4059276045556
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Hivis Armschoner aus Nylon / Spandex / Glas Faser, ca. 45 cm lang, neongelb, atmungsaktiv, enganliegend, bequemer, angenehmer Tragekomfort, beidseitig tragbar, sehr gute Qualität, ISO Schnittlevel D
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Farbe:
neongrün
Material:
Nylon / Spandex / Glas Faser
Schnittschutzlevel:
D
Verpackung:
10 Paar / 100 Paar im Karton
Norm:
Kategorie II EN 388:2016 Level XXXXD
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, pro fit armschutz, arm schnittschutz, armstulpen daumenloch, Armschoner, Armschutz, Ärmelschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
770445
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.