| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6451-8114 Herst.-Nr.: 8114 EAN/GTIN: 4059276054282 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vollsichtbrille T-Spex mit indirekter Ventilation - ausgeklügeltes Be-/ Entlüftungssystem, komfortable, ergonomisch designte Panoramaschutzbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung, extrem großes Sichtfeld, beschlagfreie Polycarbonatscheibe, hoher Tragekomfort durch Kombination von zwei unterschiedlichen Materialien (Hartekomponente/Weichekomponente) - die Weichekomponente passt sich jedem Gesichtsverlauf individuell an und gewährleistet umfassenden seitlichen Schutz, kann alleine oder über anderen Korrektionsbrillen getragen werden - geeignet für Brillenträger, längenverstellbares Kopfband, austauschbare Scheibe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tönungsfarbe: | klar | Gestellfarbe: | grün / schwarz | Scheibeneigenschaften: | beschlagfrei, Kontrast steigernd, UV-Schutz | Optische Güteklasse der Sichtscheibe: | 1 – verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, geeignet für den Dauergebrauch | Schutzstufe Sichscheibe: | 2C-1,2-BT-K,N | Schutzstufe Gestell: | 3 - BT | Codierung der Stoßfestigkeit des Augen-/Gesichtschutzes: | B - Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s) | K - Kurzzeichen für Oberflächenbeständigkeit gegen Beschädigungen durch kleine Teilchen | N - Beständigkeit gegen Beschlagen | T - Getestet unter extremen Temperaturen (-5°C, + 55°C) | Verpackung: | 6 Stück / 72 Stück im Karton | Norm: | DIN EN 166 - Allgemeine Anforderungen, garantierter Mindestwiderstand beim Schutz vor gängigen Risiken | DIN EN 170 - Ultraviolettschutzfilter (Code 2 oder 3) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |