Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT® Sichtbrille "Speed Laser", rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-8327
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     8327
EAN/GTIN:
     4059276033942
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille Speed Laser, rot - mittels Rottönung wird Sonnenlicht und Blendung durch Reflexion des Lichtes an der Oberfläche eliminiert - Steigerung des Kontrastsehens z.B. bei Messarbeiten mit Lasern lassen sich die Laserstrahlen besser erkennen, moderne Einscheibenbrille mit großer Panoramascheibe - extrem großes Sichtfeld, guter Sitz durch ergonomisch geformte und in der Länge verstellbare Bügel, beschlagfreie Polycarbonatscheibe, hoher Seitenschutz - trotzdem extrem gute Seitenwahrnehmung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Polycarbonat
Verpackung:
1 Stück / 12 Stück / 300 Stück im Karton
Norm:
Kategorie II EN 166:2011, opt. Klasse 1, K-N-FT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8154
ab € 0,89*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8153
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.