Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille PRO FIT® "Light", getönt, beschlagfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-8329
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     8329
EAN/GTIN:
     4059276033799
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille Light, getönt, extrem leichte Schutzbrille mit sicherem und bequemen Sitz durch spezielle Bügel, rahmenlos, beschlagfreie Polycarbonatscheiben, guter Seitenschutz, sehr komfortabel
Weitere Informationen:
Tönungsfarbe:
getönt
Gestellfarbe:
schwarz
Scheibeneigenschaften:
beschlagfrei, UV-Schutz
Optische Güteklasse der Sichtscheibe:
1 – verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, geeignet für den Dauergebrauch
Schutzstufe Sichscheibe:
5-3,1-FT
Schutzstufe Gestell:
FT
Codierung der Stoßfestigkeit des Augen-/Gesichtschutzes:
F - Stoß mit kleiner Energie (45 m/s) | T - Getestet unter extremen Temperaturen (-5°C, + 55°C)
Verpackung:
12 Stück / 288 Stück im Karton
Norm:
DIN EN 166 - Allgemeine Anforderungen, garantierter Mindestwiderstand beim Schutz vor gängigen Risiken | DIN EN 170 - Ultraviolettschutzfilter (Code 2 oder 3)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8339
ab € 1,29*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8328
ab € 1,70*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
8126
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.