| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6451-8337 Herst.-Nr.: 8337 EAN/GTIN: 4059276034284 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzbrille Viper, gelb - mittels Gelbtönung wird speziell der blaue Lichtanteil des sichtbaren Spektrums gefiltert, dies bewirkt eine Kontraststeigerung, gut geeignet in Bereichen mit schwachen Lichtverhältnissen, sportlich, leichte Schutzbrille mit zwei individuellen Polycarbonatscheiben für einen optimalen Sitz, weiche Nasenbügel, schwarzer, weicher Druckschutz an den Bügelenden, weites Sichtfeld durch große Scheiben Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb | Material: | Polycarbonat | Verpackung: | 1 Stück / 12 Stück / 300 Stück im Karton | Norm: | Kategorie II EN 166:2001 + EN 170:2002 + EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001, opt. Klasse 1, 2C-3 / 5-3,1-S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 pro fit, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Brille |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |