| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6451-8822 Herst.-Nr.: 8822 EAN/GTIN: 4046719303137 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M Partikelmaske FF P2 mit Ventil, gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, Ausatemventil für höchsten Atemkomfort, vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske, flexible Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die Gesichtsform, innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände, kompatibel mit Schutzbrillen, farbcodierte Bebänderung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzstufe: | FF P2 NR D mit Ventil | Größe: | universal | Farbe: | weiß | Material: | Vlies | Ausführung: | Muschelform | Verpackung: | 10 Stück / 240 Stück im Karton | Norm: | Kategorie III EN 149:2001 + A1:2009 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Kombifilter A, 3m feinstaubmaske mit ventil ffp2, einmal-halbmaske 3m, einmal halbmaske, Atemschutzmaske, Partikelmaske, Maske, Schutzmaske |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |