Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Hose, schwarz, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-957-L
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     957-L
EAN/GTIN:
     4059276013708
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose, schwarz, abriebfestes und atmungsaktives Softshellmaterial, angenehm zu tragen durch leichtes Fleecematerial im Inneren, wind- und wasserdicht ( Wassersäule 3000 mm ), zwei tiefe Seitentaschen, Sicherheitstasche in der linken Seitentasche, zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss, Taillenbund und Gürtelschlaufen, leichter Einstieg durch vertikale Reißverschlüsse an den Beinen, Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
96 % Polyester, 4 % Elasthan
Lieferbare Größen:
S - XXL
Verpackung:
1 Stück / 20 Stück im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
462-L
ab € 20,66*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
417-L
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.