Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Regenhose
>
Artikel
Softshell-Hose, schwarz, Gr. S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C6451-957-S
Hersteller:
PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
957-S
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose, schwarz, abriebfestes und atmungsaktives Softshellmaterial, angenehm zu tragen durch leichtes Fleecematerial im Inneren, wind- und wasserdicht ( Wassersäule 3000 mm ), zwei tiefe Seitentaschen, Sicherheitstasche in der linken Seitentasche, zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss, Taillenbund und Gürtelschlaufen, leichter Einstieg durch vertikale Reißverschlüsse an den Beinen, Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
96 % Polyester, 4 % Elasthan
Lieferbare Größen:
S - XXL
Verpackung:
1 Stück / 20 Stück im Karton
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Berufsbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
Regenbundhose
,
Regenhose
,
Regenschutzbundhose
,
Regenschutzhose
,
Wetterhose
,
Wetterschutzhose
,
Softshell-Hose
,
Softshellhose
,
arbeitshose jeans schwarz
,
arbeitshosen jeans
,
arbeitshosen schwarz
,
profit 957
,
Hose
,
Winterhose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arbeitsweste, Softshell, schwarz, Gr. S
PRO FIT by Fitzner
462-S
ab € 20,75*
Sonstiges
Softshell-Jacke PRO FIT® schwarz, Gr. S
PRO FIT by Fitzner
417-S
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen