| |
|
| Artikel-Nr.: C6451-957-XXL Herst.-Nr.: 957-XXL EAN/GTIN: 4059276013746 |
| | |
|
| | |
| Arbeitshose, schwarz, abriebfestes und atmungsaktives Softshellmaterial, angenehm zu tragen durch leichtes Fleecematerial im Inneren, wind- und wasserdicht ( Wassersäule 3000 mm ), zwei tiefe Seitentaschen, Sicherheitstasche in der linken Seitentasche, zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss, Taillenbund und Gürtelschlaufen, leichter Einstieg durch vertikale Reißverschlüsse an den Beinen, Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | schwarz | Material: | 96 % Polyester, 4 % Elasthan | Lieferbare Größen: | S - XXL | Verpackung: | 1 Stück / 20 Stück im Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Softshell-Hose, Softshellhose, regenhose xxl schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose xxl, profit 957, Hose, Winterhose |
| | |
| |