| |
|
| Artikel-Nr.: C6451-9701-L Herst.-Nr.: 9701-L EAN/GTIN: 4059276035137 |
| | |
|
| | |
| Diese Warnschutzjacke ist wind- und wasserdicht, Ärmel abnehmbar, Reflexstreifen, mit Schulterreflex, Nähte geschweißt, Kapuze im Kragen integriert, fleecegefütterter Kragen, Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund, Strickbund am Saum, mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche im Futter Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | neongelb | Material: | 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet | Lieferbare Größen: | S - XXXL | Verpackung: | 1 Stück / 20 Stück im Karton | Norm: | EN ISO 20471:2013 Klasse 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, pilotenjacke gelb l, bomberjacke gelb, fliegerjacke, 9701, Jacke, Warnschutz, Arbeitsjacke, Schutzjacke |
| | |
| |