Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT® Handzahm Cremeseife 1 Liter Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-999000
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     999000
EAN/GTIN:
     4059276036271
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat
Handzahm Cremeseife, für geringe Verschmutzungen, sehr mild und cremig, rückfettend und pflegend, hält die Haut weich und geschmeidig. Mit wenig Wasser auf die Haut auftragen und gut verteilen. Schaum mit Wasser abspülen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 L
Farbe:
rosé
Material:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Phenoxyethanol, Cocamidopropyl Betaine, Parfum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Cocamide MEA, Potassium Sorbate, Benzoic Acid, Sodium Sulfate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Cl 16035
Lieferbare Mengeneinheit:
1 L / 10 L
Verpackung:
1 Stück / 12 Stück im Karton
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 1l, cremeseife, pro fit cremeseife, Handwaschseife, Waschseife, Seife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,30*
€ 5,12
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
33241
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.