Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT® Handfest Handwaschcreme 250 ml Tube


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-999005
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     999005
EAN/GTIN:
     4059276036196
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Handfest Reinigungscreme mit natürlichen Reibekörpern, stark jedoch mild und hautschonend, rückfettender Hautschutz durch natürliches Lipid. Die Handreinigungscreme mit etwas Wasser in den Händen verreiben und den Schmutz lösen, dann mit klarem Wasser abspülen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Farbe:
weiß / grau
Material:
Aqua, Perlite, Trideceth-3, Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate, PPG-2 Methyl Ether, Glycerin, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Titanium Dioxide, Cellulose Gum, Tocopherol, Urea, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Glycine Soja Oil, Copernicia Cerifera Cera, Silica, Citric Acid, Sodium Chloride, Sodium Glycolate, Parfum, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide, Limonene
Zusatz:
mit Reibemittel
Lieferbare Mengeneinheit:
250ml / 1 L / 3 L
Verpackung:
1 Stück / 24 Stück im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Tuben
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 5,12*
€ 6,09
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 4,27*
€ 5,08
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 3,97*
€ 4,72
pro Tube
ab 12 Tuben
€ 3,32*
€ 3,95
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,24*
€ 3,86
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,04*
€ 3,62
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 2,40*
€ 2,86
pro Tube
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
999006
ab € 5,38*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
999007
ab € 12,18*
Sonstiges
PRO FIT by Fitzner
999010
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.