Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais SR3D AC/DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild SR3D
Produktbild SR3D
Frontbild SR3D
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-472272
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     472272
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sicherheitsrelais SR3D


SR3D ist ein universell einsetzbares Sicherheitsschaltgerät mit drei sicheren Relaisausgängen, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt werden können. Einsatzgebiete des SR3D sind die ein- oder zweikanalige Not-Halt-Schaltung und die Schutzgitter-Überwachung an Maschinen und Anlagen. Das SR3D wurde speziell für den Einsatz an Feuerungsanlagen im Dauerbetrieb gemäß EN 50156-1 sowie den Einsatz auf Schiffen konzipiert und durch den TÜV-Rheinland und den germanischen Lloyd zertifiziert.
  • Redundanz und zyklische Überwachung
  • Querschluß- und Erdschluß-Überwachung
  • nur 22,5 mm breit
  • mit festen Steckklemmen
  • erweiterbar mit verzögerten und unverzögerten Sicherheitsmodulen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC/DC 24V
Sicherheitskategorie:
Kat.4, PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
3
Meldekontakt:
1
Prooftest-Intervall:
20 Jahre
Entspricht den Normen:
EN 60204-1; DIN EN ISO 13849-1; EN 62061; EN 50156-1; EN 746-2; IEC 61508 Teil 1-2 und 4-7; IEC 61511-1
Zulassungen:
TÜV, GL
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Not-Halt-Relais, Safety, Feuerungsanlagen im Dauerbetrieb, EN 50156-1, Safety-Relay, Sicherheit, Relais, Koppelrelais, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
472411
ab € 199,41*
Ähnlich
Zander
472410
ab € 198,51*
Ähnlich
Zander
472180
ab € 137,75*
Ähnlich
Zander
472182
ab € 128,55*
Ähnlich
Zander
472150
ab € 137,14*
Ähnlich
Zander
472152
ab € 128,32*
Ähnlich
Zander
472170
ab € 195,19*
Ähnlich
Zander
472173
ab € 176,06*
Ähnlich
Zander
472232
ab € 212,55*
Ähnlich
Zander
472160
ab € 120,66*
Ähnlich
Zander
472162
ab € 110,34*
Ähnlich
Zander
472190
ab € 160,70*
Ähnlich
Zander
472192
ab € 152,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.