Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Artikel
Sicherheits-Zweihandrelais S2HC AC/DC 24V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C658-472413
Hersteller:
Zander
Herst.-Nr.:
472413
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Sicherheits-Zweihandrelais S2HC
S2HC ist ein äußerst kompaktes universelles Sicherheits-Zweihandbediengerät. Es entspricht EN574, Typ III C, und ist für den Einsatz in Sicherheitsstromkreisen vorgesehen, die nach EN60204-1 ausgeführt sind, z.B. an Pressen, Stanzen und Biegewerkzeugen. Aufgrund der internen Fehlerüberwachung ist das Sicherheitsrelais S2HC trotz kompaktester Abmessung für alle Einsatzfälle bis zur höchsten Sicherheitskategorie 4 nach EN954-1 und PL e nach DIN EN ISO 13849-1 und SILCL 3 nach DIN EN 62061 bzw. Typ III C nach EN 574 einsetzbar.
Redundanz und zyklische Überwachung
Querschluß-Überwachung
nur 22,5mm breit
mit festen Klemmen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC/DC 24V
Sicherheitskategorie:
4/IIIC
Ansteuerung:
zweikanalig
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
2
Entspricht den Normen:
DIN EN ISO 13849-1:2008-12, DIN EN 62061:2005-10, EN 60204-1, EN 574:2008-12, BG und cUL zugelassen
Zulassungen:
TÜV, cULus
... >
ZANDER
>
SAFETY
>
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheits Zweihandrelais
,
Zweihandsicherheitsrelais
,
sicherheitsrelais 24v ac/dc
,
schutztürwächter
,
sicherheitsrelais 24v
,
Not-Halt-Relais
,
Safety
,
Zweihand
,
Not Aus
,
Safety-Relay
,
Sicherheit
,
Relais
,
Pressen
,
Zander
,
Zander Aachen
,
Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 187,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sicherheits-Zweihandrelais S2HC 115V
Zander
472411
ab € 199,41*
Ähnlich
Sicherheits-Zweihandrelais S2HC 230V
Zander
472410
ab € 198,51*
Ähnlich
Sicherheitsrelais Erweiterungsblock SREC 230V
Zander
472180
ab € 137,75*
Ähnlich
Sicherheitsrelais Erweiterungsblock SREC 24V
Zander
472182
ab € 128,55*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR2C 230V, 2 Sicherheitskontakte
Zander
472150
ab € 137,14*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR2C 24V, 2 Sicherheitskontakt
Zander
472152
ab € 128,32*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR3C 230V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt
Zander
472170
ab € 195,19*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR3C 24V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt
Zander
472173
ab € 176,06*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR4C 24V 1un-/3verzögerter Kontakt
Zander
472232
ab € 212,55*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SRLC 230V, 2 Sicherheitskontakt
Zander
472160
ab € 120,66*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SRLC 24V, 2 Sicherheitskontakt
Zander
472162
ab € 110,34*
Ähnlich
Sicherheitsrelais zeitverzögerter Erweiterungsblock SRTC 230V
Zander
472190
ab € 160,70*
Ähnlich
Sicherheitsrelais zeitverzögerter Erweiterungsblock SRTC 24V
Zander
472192
ab € 152,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen