Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Artikel
Ultra-schmales Sicherheitsschaltgerät MINOS SD1E mit Schraubklemmen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C658-472841
Hersteller:
Zander
Herst.-Nr.:
472841
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Ultra-schmales Sicherheitsschaltgerät MINOS SD1E
MINOS SD1E ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Relais für die Überwachung von Not-Halt-Tastern, Schutztüren und Lichtgittern.
zweikanalige Not-Halt-Überwachung
Baumustergeprüft für Feuerungsanlagen nach EN 50156-1 / EN746-2
nur 6,8 mm breit
1 sicherer Relaiskontakt
1 Meldeausgang
integrierter Schraubklemmen
PL e, SIL CL3, Kat. 4
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
UB: DC 24 V (+/- 10 %)
STOP-Kategorie:
0
Sicherheitskategorie:
PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
Anzahl zweikanalige Eingänge:
1
Anzahl Start-Eingänge - Autostart:
1
Schaltvermögen Sicherer Halbleiterausgang O1 bei UB:
max. 5 A (siehe Derating in der Betriebsanleitung)
Entspricht den Normen:
DIN EN ISO 13849-1:2008-12, DIN EN 62061:2005-10, EN 60204-1, EN 50156-1, EN 746-2, IEC 61511-1
Zulassungen:
TÜV
... >
ZANDER
>
SAFETY
>
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe:
sicherheitsrelais zander
,
schutztürwächter
,
Safety
,
Sicherheitslogik
,
Not Halt
,
Halbleiterausgang
,
PLd; SIL CL2
,
MINOS
,
Sicherheitsschalter
,
Zander
,
Zander Aachen
,
Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Not-Aus-Relais SR3C 24V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474173
ab € 182,85*
Ähnlich
Safety Verzögerungsmodul SR4C 24V 2un-/2verzögerter Kontakt inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474222
ab € 218,45*
Ähnlich
Sicheres Verzögerungsmodul SR4C 24V 1un-/3verzögerter Kontakt inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474232
ab € 218,60*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR3C 24V, 3 Sicherheits-, 1 Hilfskontakt
Zander
472173
ab € 176,66*
Ähnlich
Ultra-schmales sicheres Koppelrelais MINOS SD1K mit Schraubklemmen
Zander
472851
ab € 134,49*
Ähnlich
Not-Aus-Relais SR2C 230V, 2 Sicherheitskontakte inkl steckbarer Zugfederklemmen
Zander
475150
ab € 149,15*
Ähnlich
Not-Aus-Relais SRLC 24V, 2 Sicherheitskontakt inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474162
ab € 117,32*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR2C 230V, 2 Sicherheitskontakte
Zander
472150
ab € 137,53*
Ähnlich
Sicherheitsrelais SR2C 24V, 2 Sicherheitskontakt
Zander
472152
ab € 137,07*
Ähnlich
Ultra-schmale Safety Logik MINOS SL1D mit Schraubklemmen, mit manuellem Start
Zander
472801
ab € 93,33*
Ähnlich
Zweihandbediengerät S2HC 230V inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474410
ab € 205,69*
Ähnlich
Zweihandbediengerät S2HC AC/DC 24V inkl. steckbarer Schraubklemmen
Zander
474413
ab € 193,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen