| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C658-474413 Herst.-Nr.: 474413 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zweihandbediengerät S2HC S2HC ist ein äußerst kompaktes universelles Sicherheits-Zweihandbediengerät. Es entspricht EN574, Typ III C, und ist für den Einsatz in Sicherheitsstromkreisen vorgesehen, die nach EN60204-1 ausgeführt sind, z.B. an Pressen, Stanzen und Biegewerkzeugen. Aufgrund der internen Fehlerüberwachung ist das Sicherheitsrelais S2HC trotz kompaktester Abmessung für alle Einsatzfälle bis zur höchsten Sicherheitskategorie 4 nach EN954-1 und PL e nach DIN EN ISO 13849-1 undSILCL 3 nach DIN EN 62061 bzw. Typ III C nach EN 574 einsetzbar. - Redundanz und zyklische Überwachung
- inkl. steckbarer Schraubklemmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebsspannung: | AC/DC 24V | Sicherheitskategorie: | 4/IIIC | Ansteuerung: | zweikanalig | zwangsgeführte Sicherheitskontakte: | 2 | Entspricht den Normen: | DIN EN ISO 13849-1:2008-12, DIN EN 62061:2005-10, EN 60204-1, EN 574:2008-12, BG und cUL zugelassen | Zulassungen: | TÜV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pressensteuerung, Zweihandbediengerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Not-Halt-Relais, Safety, Zweihand, Not Aus, Safety-Relay, Sicherheit, Relais, Pressen, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |