| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C658-475222 Herst.-Nr.: 475222 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicheres Verzögerungsmoduls SR4C SR4C ist ein Sicherheitsrelais, das unverzögerte und verzögerte Kontakte in einem äußerst kompakten Gehäuse vereinigt. Dadurch können gefahrbringende Teile einer Anlage in einer Notsituation schnell undsicher ausgeschaltet werden. Mit diesem Verzögerungsmodul können gleichzeitig andere Stromkreise noch bis zu 30 Sekunden mit Spannung versorgt werden, um beispielsweise ein Werkzeug in die Ruheposition zu bewegen oder ein Abbremsen von nachlaufenden Teilen durchzuführen. - Redundanz und zyklische Überwachung
- Querschluß- und Masseschluß-Überwachung
- erweiterbar mit verzögerten und unverzögerten Sicherheitsmodulen
- inkl. steckbarer Doppel-Zugfederklemmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebsspannung: | AC/DC 24V | STOP-Kategorie: | 0 (unverzögert), 1 (verzögert) | Sicherheitskategorie: | Kat.4, PL e, SIL CL3 | Ansteuerung: | ein- oder zweikanalig | zwangsgeführte Sicherheitskontakte: | 2 unverzögerte und 2 verzögerte | Entspricht den Normen: | DIN EN ISO 13849-1:2008-12, DIN EN 62061:2005-10, EN 60204-1 | Zulassungen: | TÜV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verzögerungsmodul, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Not-Halt-Relais, Safety, Sicherheitslogik, Not Aus, Safety-Relay, Relais, Zeitverzögerung, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |