Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TALOS® Ausgangserweiterungsmodul TE-OR3 inkl. steckb. Zugfederklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild TE-OR3
Produktbild TE-OR3
Frontbild TE-OR3
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-475610
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     475610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichere Kleinsteuerung
Not-Halt-Relais
Safety
Sicherheitslogik

Sicheres Ausgangserweiterungsmodul TE-OR3


Das TE-OR3 ist ein universell einsetzbares sicheres Ausgangserweiterungsmodul mit drei sicheren Relaisausgängen, mit dem, in Kombination mit dem Basisgerät TALOS® TB-I14O3, im Gefahrenfall Stromkreise sicherheitsgerichtet unterbrochen werden können. Das TE-OR3 erweitert die sicheren Halbleiter-Ausgänge des Basisgerätes für eine galvanische Trennung und Leistungsanpassung.
  • 3 sichere, redundante Relaisausgänge, 1 Rückführkreis (Meldekontakt)
  • Erweiterung des Basisgerätes TALOS® TB-I14O3
  • Zyklische Selbstüberwachung der Ausgangskontakte
  • Konfigurierbar auf jeden der sicheren Ausgänge des Basisgerätes über Kurzschlussbrücke an derGerätefront
  • Anzeige des Schaltzustandes über LED
  • inkl. steckbarer Zugfederklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC/DC 24V; +/-10%
Sicherheitskategorie:
Kat.4, PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
über Basisgerät TALOS® TB-I14O3
Anzahl sichere Ausgänge:
3
Anzahl Meldeausgänge:
1
Entspricht den Normen:
DIN EN ISO 13849-1, DIN EN 62061, EN 60204-1
Zulassungen:
TÜV Rheinland Functional Safety
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zander
472592
ab € 9,69*
Zubehör
Zander
472593
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.