Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Seilzugschalter
>
Artikel
Edelstahl-Seilzugschalter ZLMS 50m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C658-940050
Hersteller:
Zander
Herst.-Nr.:
940050
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilzugschalter
seilzugschalter 1schließer
seilzugschalter
zander seilzugschalter
Edelstahl-Seilzug-Sicherheitsschalter ZLMS
ZLMS ist für die Absicherung von ausgedehnten Maschinen und Anlagen vorgesehen, die nicht durch Schutztüren abzusichern sind. An beiden Seiten des Schalters kann optional ein Not-Aus-Taster zusätzlich montiert werden. Eine weit sichtbare LED signalisiert den Betriebszustand.
schaltet bei Riss- oder Schlaffseil
3 Sicherheitsöffner, 1 Schließer
Anzeige für Schaltzustand
Edelstahlgehäuse
bis 50m Seil
Weitere Informationen:
Konfiguration:
3 Sicherheits-Öffner / 1 Schließer
Seillänge:
50 m
Schaltleistung:
AC 15: 240 V / 3 A
Schutzart:
IP67
Temperaturbereich:
-25°C - +80°C
Entspricht den Normen:
EN 60947-5-1:2004, EN 60947-5-5:1997+A1:2005; ISO 13850:2008 in Verbindung mit ZANDER-Not-Aus-Relais
... >
ZANDER
>
SAFETY
>
Sicherheitsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsschalter
,
Safety switch
,
Not-Aus-Schalter
,
Zander
,
Not-Aus
,
Not-Halt
,
Edelstahl
,
Zander Aachen
,
Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 311,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,50*
€ 451,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,24*
€ 445,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,88*
€ 418,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,98*
€ 371,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Augenschraube M8, inkl. 2 Befestigungsmuttern + 2 Unterlegscheiben
Zander
940091
ab € 2,37*
Zubehör
Edelstahl Seilmontagesatz
Zander
940098
ab € 16,17*
Zubehör
Edelstahl Seilspann/Montagesystem ZTKE
Zander
940095
ab € 51,73*
Zubehör
Edelstahl Umlenkrolle Stahlseil
Zander
940096
ab € 32,55*
Zubehör
Rotes Seil für Seilzugschalter
Zander
900166
ab € 3,45*
Zubehör
Seilmontagesatz
Zander
940097
ab € 9,34*
Zubehör
Seilspann-/Montagesystem ZTK
Zander
940090
ab € 33,06*
Zubehör
Spannfeder Edelstahl
Zander
940093
ab € 18,10*
Zubehör
Umlenkrolle Stahlseil
Zander
940092
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen