Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Flex Arm Tischarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Flex Arm Tischarm
Wacom Flex Arm Tischarm
Wacom Flex Arm Tischarm
Wacom Flex Arm Tischarm
Wacom Flex Arm Tischarm
Wacom Flex Arm Tischarm
Wacom Flex Arm Tischarm
Wacom Flex Arm Tischarm
Wacom Flex Arm Tischarm
Artikel-Nr.:
     C6585-ACK62803K
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     ACK62803K
EAN/GTIN:
     4949268792189
Der Wacom Flex Arm mit Kabelführung sorgt für Flexibilität und Komfort mit Stil. Neige, drehe und schwenke das Cintiq 24 oder 32 ganz nach Wunsch. Befestige dein Cintiq Pro am Schreibtisch, an der Schreibtischkante oder als frei beweglicher Monitor mit einer Reichweite von rund 75 cm über den Schreibtisch hinweg. Der stabile Wacom Flex Arm hält dem Druck beim Arbeiten mühelos stand – besser als jeder andere Display-Arm.
Weitere Informationen:
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite:
500 mm
Tiefe:
676 mm
Höhe:
520 mm
Gewicht:
7600 g
Produkttyp:
Tischarm
Markenkompatibilität:
Wacom
Kompatibilität:
Cintiq Pro 24/32
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,32*
€ 389,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,57*
€ 388,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,67*
€ 374,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,04*
€ 348,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.