Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Intuos M Bluetooth Grafiktablett 2540 lpi 216 x 135 mm USB/Bluetooth Black,Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Intuos M Bluetooth Grafiktablett 2540 lpi 216 x 135 mm USB/Bluetooth Black,Green
Wacom Intuos M Bluetooth Grafiktablett 2540 lpi 216 x 135 mm USB/Bluetooth Black,Green
Wacom Intuos M Bluetooth Grafiktablett 2540 lpi 216 x 135 mm USB/Bluetooth Black,Green
Wacom Intuos M Bluetooth Grafiktablett 2540 lpi 216 x 135 mm USB/Bluetooth Black,Green
Wacom Intuos M Bluetooth Grafiktablett 2540 lpi 216 x 135 mm USB/Bluetooth Black,Green
Wacom Intuos M Bluetooth Grafiktablett 2540 lpi 216 x 135 mm USB/Bluetooth Black,Green
Wacom Intuos M Bluetooth Grafiktablett 2540 lpi 216 x 135 mm USB/Bluetooth Black,Green
Wacom Intuos M Bluetooth Grafiktablett 2540 lpi 216 x 135 mm USB/Bluetooth Black,Green
Artikel-Nr.:
     C6585-CTL-6100WLE-S
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     CTL-6100WLE-S
EAN/GTIN:
     4949268621472
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Feder enthalten:
Ja
Kabelloser Stift:
Ja
Druckniveaus:
4096
Genauigkeitsstift:
0.25 mm
Batteriefreier Stift:
Ja
Gummigriffe:
Ja
Reportrate (Stift):
133 Punkte pro Sekunde
Stift Anzahl der Knöpfe:
2
Mitgelieferte Software:
Corel Painter Essentials 6<br />Corel Aftershot 3<br />Clip Studio Paint Pro
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Batterien enthalten:
Ja
Ladegerät enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Stifthalter:
Ja
Anzahl der Kugelschreiberminen:
3
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsart:
Box
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
LED-Anzeigen:
Leistung
Integrierte Stiftspeicheraussparung:
Ja
Gerät ID:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra
USB erfordert:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB:
Ja
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp:
Built-in
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
15 h
Akku:
Ja
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Auflösung:
2540 lpi
Arbeitsbereich:
216 x 135 mm
Geräteschnittstelle:
USB/Bluetooth
Maximale Lesehöhe:
7 mm
Tablet input typ:
Stift
Anzahl der programmierbaren Tasten:
4
Schnittstelle:
Bluetooth
Tiefe:
8.8 mm
Tablet Gewicht:
410 g
Stiftgewicht:
11.2 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.