Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Cintiq Pro 24 Grafiktablett 5080 lpi 522 x 294 mm USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Cintiq Pro 24 Grafiktablett 5080 lpi 522 x 294 mm USB Schwarz
Wacom Cintiq Pro 24 Grafiktablett 5080 lpi 522 x 294 mm USB Schwarz
Wacom Cintiq Pro 24 Grafiktablett 5080 lpi 522 x 294 mm USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6585-DTH-2420
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTH-2420
EAN/GTIN:
     4949268621274
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Feder enthalten:
Ja
Kabelloser Stift:
Ja
Druckniveaus:
8192
Batteriefreier Stift:
Ja
Gummigriffe:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, DisplayPort to Mini DisplayPort, HDMI, Mikro-USB, USB, USB Typ-C
Produktfarbe:
Schwarz
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
VCCI Class B, FCC Part 15 Subpart B (class B) and C, CE, IC ICES-003 and 210, RCM, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R,
Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Stromverbrauch (in Betrieb):
100 W
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Auflösung:
5080 lpi
Arbeitsbereich:
522 x 294 mm
Geräteschnittstelle:
USB
Tablet input typ:
Stift, Berührung
Anzahl der programmierbaren Tasten:
17
Breite:
677 mm
Tiefe:
394 mm
Höhe:
47 mm
Tablet Gewicht:
7200 g
Diagonal:
23.6 Zoll
Seitenverhältnis:
16:9
Anzeige:
IPS
Kontrastverhältnis:
1000:1
Helligkeit:
350 cd/m²
Reaktionszeit:
14 ms
Sichtwinkel:
176 °
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.075,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.223,61*
€ 2.646,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.207,99*
€ 2.627,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.150,36*
€ 2.558,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.113,40*
€ 2.514,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.075,06*
€ 2.469,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.