Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom DTH-2452 Touchscreen-Monitor 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz Multi-touch Multi-Nutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom DTH-2452 Touchscreen-Monitor 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz Multi-touch Multi-Nutzer
Wacom DTH-2452 Touchscreen-Monitor 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz Multi-touch Multi-Nutzer
Wacom DTH-2452 Touchscreen-Monitor 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz Multi-touch Multi-Nutzer
Wacom DTH-2452 Touchscreen-Monitor 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz Multi-touch Multi-Nutzer
Wacom DTH-2452 Touchscreen-Monitor 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz Multi-touch Multi-Nutzer
Wacom DTH-2452 Touchscreen-Monitor 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz Multi-touch Multi-Nutzer
Wacom DTH-2452 Touchscreen-Monitor 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Schwarz Multi-touch Multi-Nutzer
Artikel-Nr.:
     C6585-DTH-2452
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTH-2452
EAN/GTIN:
     4949268621199
Suchbegriffe:
Elektromagnet
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Weitere Informationen:
Temperaturbereich in Betrieb:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
30 - 90 %
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DVI-I Anschlüsse:
2
Mitgelieferte Kabel:
DVI,USB,VGA
Stylus enthalten:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Stromversorgung:
AC
Stromverbrauch (in Betrieb):
45 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Bildschirmdiagonale:
23.8 Zoll
Reaktionszeit:
16 ms
Helligkeit:
210 cd/m²
Bildschirmtechnologie:
VA
Kontrastverhältnis:
1000:1
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Hochfrequenz-Bewegungsrate:
60 Hz
Blickwinkel, horizontal:
178 °
Blickwinkel, vertikal:
178 °
Seitenverhältnis:
16:9
Display, sichtbarer Bereich BxH:
527 x 296 mm
Full-HD:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Breite:
601 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
356 mm
Gewicht:
7200 g
Touch-Technologie:
Multi-touch
Art des Touchscreens:
Multi-Nutzer
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Wandmontage:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.536,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,45*
€ 1.950,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.598,09*
€ 1.901,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.567,71*
€ 1.865,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,28*
€ 1.828,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.