Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Cintiq Pro 24 Grafiktablett 5080 lpi 522 x 294 mm USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Cintiq Pro 24 Grafiktablett 5080 lpi 522 x 294 mm USB Schwarz
Wacom Cintiq Pro 24 Grafiktablett 5080 lpi 522 x 294 mm USB Schwarz
Wacom Cintiq Pro 24 Grafiktablett 5080 lpi 522 x 294 mm USB Schwarz
Wacom Cintiq Pro 24 Grafiktablett 5080 lpi 522 x 294 mm USB Schwarz
Wacom Cintiq Pro 24 Grafiktablett 5080 lpi 522 x 294 mm USB Schwarz
Wacom Cintiq Pro 24 Grafiktablett 5080 lpi 522 x 294 mm USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6585-DTK-2420
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTK-2420
EAN/GTIN:
     4949268621298
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Feder enthalten:
Ja
Kabelloser Stift:
Ja
Druckniveaus:
8192
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, USB, USB Typ-C
Produktfarbe:
Schwarz
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
VCCI Class B, FCC Part 15 Subpart B (class B) and C, CE, IC ICES-003 and 210, RCM, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Auflösung:
5080 lpi
Arbeitsbereich:
522 x 294 mm
Geräteschnittstelle:
USB
Tablet input typ:
Stift
Diagonal:
23.6 Zoll
Seitenverhältnis:
16:9
Anzeige:
IPS
Kontrastverhältnis:
1000:1
Helligkeit:
350 cd/m²
Reaktionszeit:
12 ms
Sichtwinkel:
176 °
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.784,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.903,26*
€ 2.264,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,77*
€ 2.261,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.853,03*
€ 2.205,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.819,60*
€ 2.165,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.784,27*
€ 2.123,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.