Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Intuos 4 Grip Pen Cordless Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Intuos 4 Grip Pen Cordless Black
Wacom Intuos 4 Grip Pen Cordless Black
Artikel-Nr.:
     C6585-KP-501E-01
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     KP-501E-01
EAN/GTIN:
     4949268615341
Suchbegriffe:
Grafiktablett Stift
Stift für Grafiktablett
Zeichentablett Stift
grafiktablett stift wacom
Ein professionelles Freihandwerkzeug, das standardmäßig beim Intuos4 enthalten ist. Der Grip Pen ist mit einem taillierten gummierten Griff ausgestattet, der den Druck auf den Stift um bis zu 40% reduziert. Dabei wird die muskuläre Belastung in Hand und Arm gelindert und der vorzeitigen Ermüdung vorgebeugt.

Dadurch können Sie noch ergonomischer arbeiten. Optimales Gewicht, perfekte Balance und die Neigungssensitivität machen es zum natürlichsten aller Freihandwerkzeuge. Für professionelle Benutzer ist der Grip Pen unverzichtbar.

Der Grip Pen verfügt einen programmierbaren Doppelseitenschalter und einen drucksensitiven Radierer. Mit dem Grip Pen werden Ersatzstiftspitzen mitgeliefert (u.a. 3 Pinselspitzen und 3 Standardspitzen). Damit erhalten Sie praktisch vier verschiedene Stifte in einem!

Funktionen
- Taillierte und gummierte Grifffläche
- Neuer Wacom Tip Sensor mit 2.048 Druckstufen
- Frei programmierbarer Doppelseitenschalter
- Radierer
- Neigungsempfindlichkeit
- Tool ID
- Ohne Kabel und Batterie
- Wacom Stifttechnologie
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
Kabellos
Kompatible Produkte:
Intuos4
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
18 g
Abmessungen (BxTxH):
156.5 x 14.9 x 14.9 mm
Weitere Suchbegriffe: grafiktablett stift
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.