Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron DS100 28" Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron DS100 28" Pole
Ergotron DS100 28" Pole
Artikel-Nr.:
     C6610-20-137-200
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     20-137-200
EAN/GTIN:
     698833001808
Diese Stange lässt sich mühelos an einem freistehenden DS100-Sockel oder einem Sockel mit Durchführungshalterung befestigen. Ersetzt die kürzere 35-cm-Stange in DS100-Standardkonfigurationen, falls eine längere Stange benötigt wird.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Kompatibilität:
Ergotron DS100
Gewicht:
2300 g
Höhe:
711.2 mm
Durchmesser:
38 mm
Warentarifnummer (HS):
85299018
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.