| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6610-24-547-003 Herst.-Nr.: 24-547-003 EAN/GTIN: 698833057133 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verwandeln Sie Klassenräume bei Bedarf in aktive Lernumgebungen mit Sitz-Steh-Schreibtischen. Mit dem einfachen Drücken eines Handhebels können Kinder vom Sitzen zum Stehen wechseln. Diese Anpassungsfähigkeit, zusammen mit der erleichterten Mobilität des Schreibtischs, gibt einem Erzieher eine unvergleichliche Flexibilität, um Klassenräume für den Unterricht zu arrangieren./p>
Dieser LearnFit ist optimiert, um Schülern der Klassen 7 bis zu Erwachsenengruppen eine Sitz-Steh-Einstellung zur Verfügung zu stellen, wenn sie Standard-Klassenraum-Stühle zum Sitzen verwenden. Für Grundschüler im Alter von 6 Jahren und älter ist dieser LearnFit ein ideales, verstellbares Stehpult.
Für Studenten - Ein Steh-Schreibtisch fördert gesundes Verhalten, das bei Kindern zu körperlichen und schulischen Verbesserungen führt - Bessere metabolische Gesundheit führt zu mehr Aufmerksamkeit und Engagement - Fördert eine gute Körperhaltung und hilft dabei, den ganzen Tag zusätzliche Kalorien zu verbrennen - Jeder Student kann sofort und intuitiv den Schreibtisch persönlich gestalten und seine oder ihre bevorzugte Höhe einstellen - PrecisionHeight™ Technologie ermöglicht es Studenten, leicht die Tischhöhe anzupassen, um die richtige ergonomische Kopfposition zu erhalten und Nackenverspannungen durch das Herunterblicken auf digitale Geräte zu reduzieren - Kombiniert mit einer angemessenen Stuhl- oder Hockerhöhe können die Schüler wählen, wann sie im Laufe des Tages sitzen oder stehen möchten - Umfasst schülerfreundliche Funktionen: einen Haken, um einen Rucksack aufzuhängen; Becherhalterung, Tablet-Fach und Bleistiftablage sind in die Arbeitsplatte integriert
Für den Klassenraum - Stärkere Konzentration und Engagement von Studenten† - LearnFit fährt leicht auf Rollen, um Klassenräume für Kleingruppen-Aufteilungen umzugestalten und nach Abschluss dieser Phase schnell zur vollständigen Klassenraum-Konfiguration zurückzukehren - Eine Größe passt für alle: Der Höhen-Verstellbereich für Schüler im Alter von 12 Jahren bis zum Erwachsenenalter ist für Sitzen-Stehen ausgelegt (für Schüler im Alter von 6 Jahren und älter nur als Stehtisch)
Für die Schule - Die Höhe des Schülertisches wird von den Kindern leicht mithilfe des Hebels verändert: Sie benötigen kein Personal, um die Anpassungen durchzuführen oder den Schreibtisch vor, während oder nach dem Unterricht zu rekonfigurieren - Wird in kompakter Box geliefert und ist in weniger als 60 Sekunden (ohne Werkzeug) montiert - Starke, haltbare Arbeitsfläche hält Missbrauch stand Sicher und stabil: nach ANSI/BIFMA X5.5-2008 Standards entworfen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |