Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 10" Wall Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 10" Wall Track
Ergotron 10" Wall Track
Artikel-Nr.:
     C6610-31-016-182
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     31-016-182
EAN/GTIN:
     5051749406009
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Die Alu-Profilschiene ist ein kostengünstiges Montagesystem, dass keine Grundfläche benötigt und sich an den meisten vertikalen Oberflächen anbringen lässt. Sie bringt einen kompletten Computerarbeitsplatz unter.

Getrennt zu bestellende Halterungen sind notwendig, um die Komponenten auf der Alu-Profilschiene anzubringen. Die Höhe der Komponenten kann durch das Lösen der Stellschrauben auf diesen Klammern angepasst werden.

Vorteile

- Verstärkt die Montage durch das Verteilen des Gewichts auf eine große Oberfläche
- Starre, stranggepresste Aluminiumkonstruktion
- Umfasst Kabelkanäle, die Kabel organisieren und führen
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
1800 g
Produktfarbe:
Aluminium
Material:
Aluminium
Anzahl:
1
Gewicht:
900 g
Breite:
254 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
22 mm
Größe (Imperial):
10 "
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, abdichtmatte für leckagen, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.