Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 34" Wall Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 34" Wall Track
Ergotron 34" Wall Track
Artikel-Nr.:
     C6610-31-018-182
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     31-018-182
EAN/GTIN:
     5712505137628
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Die Alu-Profilschiene ist ein kostengünstiges Montagesystem, dass keine Grundfläche benötigt und sich an den meisten vertikalen Oberflächen anbringen lässt. Sie bringt einen kompletten Computerarbeitsplatz unter.

Getrennt zu bestellende Halterungen sind notwendig, um die Komponenten auf der Alu-Profilschiene anzubringe. Die Höhe der Komponenten kann durch das Lösen der Stellschrauben auf diesen Klammern angepasst werden.

Vorteile

- Verstärkt die Montage durch das Verteilen des Gewichts auf eine große Oberfläche
- Dient als Schnittstelle für Schwenkarme für die Wandmontage und CPU-Halter, beherbergt vollständige Computersysteme
- Starre, stranggepresste Aluminiumkonstruktion
- Umfasst Kabelkanäle, die Kabel organisieren und führen
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
3200 g
Produktfarbe:
Aluminium
Material:
Aluminium
Anzahl:
1
Gewicht:
2449 g
Breite:
864 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, gulli abdichtung, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.