| |
|
| Artikel-Nr.: C6610-33-406-085 Herst.-Nr.: 33-406-085 EAN/GTIN: 698833050769 |
| |
|
| | |
| Wir stellen vor: eine äußerst einfach zu verwendende Stehschreibtischlösung, mit der eine Tischplatte schnell zu einem gesunden Sitz-Steh-Arbeitsplatz wird. Stellen Sie den WorkFit-TL einfach auf eine freie Oberfläche und Sie können mit der Arbeit beginnen.
WorkFit-TL spart Platz, da das Produkt geradlinig nach oben und unten verschoben wird und die Stellfläche Ihres Schreibtisches nicht verändert. Die Plattform ist im gesamten Bewegungsbereich äußerst stabil. Sie können sich ungehindert dagegen lehnen während Sie arbeiten, ohne dass Sie sich Sorgen machen müssen, dass das Produkt umfällt oder die Höhe versehentlich verstellt wird. Weitere Informationen: | | Tischplattenform: | Rechteckige Form | Rahmenmaterial: | Edelstahl | Vorgesehene Verwendung: | Gaming, Homeoffice, Büro | Rahmenfarbe: | Schwarz | Produktfarbe: | Schwarz | Tastaturablage: | Ja | Höchstgewichtskapazität: | 18 kg | Vormontiert: | Ja | Warentarifnummer (HS): | 94038900 | Lift: | 38 cm | Breite: | 950 mm | Gewicht: | 28200 g | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 1070 x 850 x 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablagebrett schwarz, ablageboard, ergotron schreibtischaufsatz |
| | |
| |