Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron WorkFit-TX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron WorkFit-TX Schwarz
Ergotron WorkFit-TX Schwarz
Ergotron WorkFit-TX Schwarz
Ergotron WorkFit-TX Schwarz
Ergotron WorkFit-TX Schwarz
Ergotron WorkFit-TX Schwarz
Ergotron WorkFit-TX Schwarz
Ergotron WorkFit-TX Schwarz
Ergotron WorkFit-TX Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6610-33-467-921
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-467-921
EAN/GTIN:
     698833069440
Suchbegriffe:
PC-Arbeitsstation
PC-Station
Ablageboard
Ablagebord
Durchdacht entwickelt, um im Handumdrehen fortschrittliche Ergonomie zu bieten, bringt dieser verstellbare WorkFit™ Steh-Schreibtisch Sie mit einem neuen Standard im Sitz-Steh-Segment voran. Mit den X-förmigen Hebebügeln ist er für mehr Benutzer passend, lässt sich zum Schreibtisch hin zusammenklappen, und hält den richtigen Abstand zwischen Monitor und Tastatur bei. Dank einer höhenverstellbaren, zurückklappbaren Tastatur, die sich unter der Arbeitsfläche befindet, bietet dieser extrem flache Sitz-Steh-Arbeitsplatz einzigartige Ergonomie im Sitzen wie im Stehen.
Weitere Informationen:
Typ:
Gerade
Tischplattenform:
Rechteckige Form
Produktfarbe:
Schwarz
Tastaturablage:
Ja
Höchstgewichtskapazität:
18.2 kg
Lift:
432 cm
Größe der Tischoberfläche (B x T):
810 x 685 mm
Gewicht:
26600 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
953 x 1016 x 203 mm
Paketgewicht:
34500 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,96*
€ 658,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,13*
€ 649,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,87*
€ 621,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,18*
€ 608,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,00*
€ 580,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.